ブーツレースフェルール ピン長さ 40mm ピン径 17.7mm 1袋 50個入

ブーツレースフェルール ピン長さ 40mm ピン径 17.7mm 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 40 mm、フェルール径 17.7 mm、スリーブ壁厚 0.5 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 40 mm

仕様●ピン径:17.7mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:40mm●コード番号:226-4367 アズワン品番65-7493-10 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64360548 1090640
54,400
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする