曜日別特売

冷却器 リービッヒ型 上部15 下部15 4105シリーズ

冷却器 リービッヒ型 上部15 下部15 4105シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:150●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4105-150アズワン品番65-8664-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643644254105-150
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする