T-Max 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) KNUX160405L11シリーズ
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):16●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:11●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9555
アズワン品番65-8193-43
内容量1セット(10個)