曜日別特売

丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ

丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ - エスコ

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。
軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。
突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。
スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。
ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。
材料を保護する、保護キャップ付です。
ガイド面はステンレス細板付です。

仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mmアズワン品番65-9305-40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64366744EA851X-42
オープン
7,370
8,107(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする