SS ニュースタンダードツメキリ #000HLシリーズ

SS ニュースタンダードツメキリ #000HLシリーズ - 貝印

ステンレス刃でシャープな切れ味です。
切った爪が飛び散らないストッパー付き。

仕様●サイズ:M●パッケージサイズ:140×44×23mm●重量:48gアズワン品番65-8920-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64367155#000HL0602
500
479
527(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする