コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MATL360Cシリーズ

コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MATL360Cシリーズ サンドビック

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
溝入れ加工用。

仕様●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ mm:1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●勝手:左●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8228 アズワン品番65-8198-07 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64368424 MATL360C
20,700
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする