長野計器
普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形B枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4270-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370278
AA10-221
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください