T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 235 1セット 10個入
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
倣い加工用
低送り加工用
フルR
幅:5.56mm
仕様●チップサイズ:50●la:5.563●re:2.7813●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-6158
アズワン品番65-8209-04
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
倣い加工用
低送り加工用
フルR
幅:5.56mm