NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18V
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容
セット品
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63864169
NC-1142/シルバー/M+SK23011K90
シルバー
M
116
43
64
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864187
NC-1142/シルバー/2L+SK23011K90
シルバー
2L
124
47
68
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864196
NC-1142/シルバー/3L+SK23011K90
シルバー
3L
132
49
70
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864205
NC-1142/シルバー/4L+SK23011K90
シルバー
4L
140
51
70
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864309
NC-1142/ブルー/2L+SK23011K90
ブルー
2L
124
47
68
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864318
NC-1142/ブルー/3L+SK23011K90
ブルー
3L
132
49
70
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864327
NC-1142/ブルー/4L+SK23011K90
ブルー
4L
140
51
70
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864336
NC-1142/ブルー/5L+SK23011K90
ブルー
5L
148
53
70
オープン
¥
31,900
¥35,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864178
NC-1142/シルバー/L+SK23011K90
シルバー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864214
NC-1142/シルバー/5L+SK23011K90
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864230
NC-1142/ネイビー/M+SK23011K90
ネイビー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864239
NC-1142/ネイビー/L+SK23011K90
ネイビー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864248
NC-1142/ネイビー/2L+SK23011K90
ネイビー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864257
NC-1142/ネイビー/3L+SK23011K90
ネイビー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864266
NC-1142/ネイビー/4L+SK23011K90
ネイビー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864275
NC-1142/ネイビー/5L+SK23011K90
ネイビー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864284
NC-1142/ブルー/M+SK23011K90
ブルー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864300
NC-1142/ブルー/L+SK23011K90
ブルー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください