Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 グレー
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。