Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド 14.4V NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

セット内容セット品 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63863469 NA-1142/シルバー/S+SK23021R70 シルバー S 112 43 52
オープン
30,900
33,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863539 NA-1142/ネイビー/S+SK23021R70 ネイビー S 112 43 52
オープン
30,900
33,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863548 NA-1142/ネイビー/M+SK23021R70 ネイビー M 116 50 54
オープン
30,900
33,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863557 NA-1142/ネイビー/L+SK23021R70 ネイビー L 120 52 56
オープン
30,900
33,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863478 NA-1142/シルバー/M+SK23021R70 シルバー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863487 NA-1142/シルバー/L+SK23021R70 シルバー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863496 NA-1142/シルバー/2L+SK23021R70 シルバー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863505 NA-1142/シルバー/3L+SK23021R70 シルバー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863514 NA-1142/シルバー/4L+SK23021R70 シルバー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863530 NA-1142/シルバー/5L+SK23021R70 シルバー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863566 NA-1142/ネイビー/2L+SK23021R70 ネイビー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863575 NA-1142/ネイビー/3L+SK23021R70 ネイビー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863584 NA-1142/ネイビー/4L+SK23021R70 ネイビー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63863600 NA-1142/ネイビー/5L+SK23021R70 ネイビー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする