Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット チャコールグレー 14.4V NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

セット内容セット品 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63865070 NC-1142/シルバー/M+SK23021K70 シルバー M 116 43 64
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865079 NC-1142/シルバー/L+SK23021K70 シルバー L 120 45 66
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865088 NC-1142/シルバー/2L+SK23021K70 シルバー 2L 124 47 68
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865097 NC-1142/シルバー/3L+SK23021K70 シルバー 3L 132 49 70
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865106 NC-1142/シルバー/4L+SK23021K70 シルバー 4L 140 51 70
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865210 NC-1142/ブルー/2L+SK23021K70 ブルー 2L 124 47 68
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865219 NC-1142/ブルー/3L+SK23021K70 ブルー 3L 132 49 70
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865228 NC-1142/ブルー/4L+SK23021K70 ブルー 4L 140 51 70
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865115 NC-1142/シルバー/5L+SK23021K70 シルバー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865124 NC-1142/ネイビー/M+SK23021K70 ネイビー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865140 NC-1142/ネイビー/L+SK23021K70 ネイビー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865149 NC-1142/ネイビー/2L+SK23021K70 ネイビー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865158 NC-1142/ネイビー/3L+SK23021K70 ネイビー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865167 NC-1142/ネイビー/4L+SK23021K70 ネイビー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865176 NC-1142/ネイビー/5L+SK23021K70 ネイビー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865185 NC-1142/ブルー/M+SK23021K70 ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865194 NC-1142/ブルー/L+SK23021K70 ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
63865237 NC-1142/ブルー/5L+SK23021K70 ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする