空調付きベスト 20200-U +モバイルバッテリーセット

空調付きベスト 20200-U +モバイルバッテリーセット OKACHO 空調付きベスト 20200-U +モバイルバッテリーセット OKACHO 空調付きベスト 20200-U +モバイルバッテリーセット OKACHO 空調付きベスト 20200-U +モバイルバッテリーセット OKACHO 空調付きベスト 20200-U +モバイルバッテリーセット OKACHO

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63866190 20200、OK0920 M 109 42.5 65
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63866199 20200、OK0920 L 113 44 67
オープン
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
63866208 20200、OK0920 LL 117 45.5 69
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63866217 20200、OK0920 3L 125 47 71
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63866226 20200、OK0920 4L 133 49 73
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63866235 20200、OK0920 5L 141 51 73
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする