設定情報
販売価格(税別)¥269~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
シンコール

【オーダー】量産クロス SL+PLUS 和調 SLP-289~SLP-294

【オーダー】量産クロス SL+PLUS 和調 SLP-289~SLP-294 シンコール

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】量産クロス SL+PLUS 和調 SLP-289~SLP-294 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。
機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。
耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。
抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。
撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。
タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。
不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。

注文コード64214476 用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け 仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-289,SLP-290,SLP-291,SLP-292,SLP-293,SLP-294 長さ(m)1~50 幅(cm)92、92.5 機能防かび 防火種別2-3 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
関連資料: (0.75MB)
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
全国 6 1,600 / 税込 1,760
北海道地方 1 1,600 / 税込 1,760
北海道地方 6 3,200 / 税込 3,520
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする