VAIO 10.5V ACアダプター 純正 VJ8AC10V9

VAIO 10.5V ACアダプター 純正 VJ8AC10V9 VAIO

コンパクトなACアダプターながら、スマートフォンやポータブル音楽プレイヤーなどのUSB機器を充電できるUSB給電端子を搭載。
VAIOで使用しながら、USB機器の充電が同時にできます。また、PCを立ち上げなくても充電が可能。出張や外出時に、複数の充電機器を持ち歩く必要がありません。

仕様●USB出力:5.0 V 1.0 A●接続コード長:約1.8m●無負荷時待機電力:0.3 W以下 付属品電源コード、取扱説明書、保証書 出力電圧10.5 V 3.8 A 本体質量(g)約200(電源コード約45を除く) 対応機種VAIO SX12(VJS121シリーズ、VJS122シリーズ、VJS123シリーズ)、VAIO Pro PJ(VJPJ11シリーズ、VJPJ13シリーズ)、VAIO SX14(VJS141シリーズ、VJS142シリーズ、VJS143シリーズ)、VAIO Pro PK(VJPK11シリーズ、VJPK13シリーズ)、VAIO A12、VAIO Pro PA、VAIO Pro PB、VAIO S11、VAIO Pro PF(VJPF11シリーズ)、VAIO S13(VJS131シリーズ、VJS132シリーズ)、VAIO Pro PG(VJPG11シリーズ、VJPG13シリーズ、VJPG14シリーズ)、VAIO Pro 11 | mk2、VAIO Pro 13 | mk3、VAIO Pro 13 | mk2、VAIO Pro11、VAIO Pro 13 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体のみ)約104.5×26.5×39 動作環境動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) 電源コード(cm)約75 入力電圧AC 100 V - 240 V、1.2 A、50/60 Hz 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64095966 VJ8AC10V9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする