電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ミドルタイプ 40形

電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ミドルタイプ 40形 Panasonic(パナソニック)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします
用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。
用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。
器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。
施工性にこだわった構造
簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます

種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64092588 NNCF42155LE9 3.8 30分間タイプ 46 ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 6000
142,000
 
 
取扱い終了
64092606 NNCF42655LE9 4.1 長時間定格型(60分間)タイプ 46.6 ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 6000
238,000
 
 
取扱い終了
64092764 NNCF42255LE9 3.8 30分間タイプ 46 ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 6000
141,000
 
 
取扱い終了
64092780 NNCF42235LE9 3.8 30分間タイプ 29.6 ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 3800
131,000
 
 
取扱い終了
64092789 NNCF42755LE9 4.1 長時間定格型(60分間)タイプ 46.6 ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 6000
237,000
 
 
取扱い終了
64092597 NNCF42135LE9 3.8 30分間タイプ 29.6 ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 3800
132,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64092588 NNCF42155LE9 19658330 NNCF42155JLE9 NNCF42155JLE9 一体型階段灯40形高光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック) 19658330 一体型階段灯40形高光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック) 1台 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092606 NNCF42655LE9 19658339 NNCF42655JLE9 NNCF42655JLE9 一体型階段灯40形高光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック) 19658339 一体型階段灯40形高光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック) 1台 119,800 税込131,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092764 NNCF42255LE9 19658348 NNCF42255JLE9 NNCF42255JLE9 一体型階段灯40形高光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 19658348 一体型階段灯40形高光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 1台 68,980 税込75,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092780 NNCF42235LE9 19658391 NNCF42235JLE9 NNCF42235JLE9 一体型階段灯40形低光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 19658391 一体型階段灯40形低光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 1台 63,980 税込70,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092789 NNCF42755LE9 19658357 NNCF42755JLE9 NNCF42755JLE9 一体型階段灯40形高光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック) 19658357 一体型階段灯40形高光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック) 1台 119,800 税込131,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする