電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ミドルタイプ 20形

電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ミドルタイプ 20形 Panasonic(パナソニック)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします
用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。
用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。
器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。
施工性にこだわった構造
簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます

種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64092676 NNCF22135LE9 2.7 30分間タイプ 24 ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 2800
127,000
 
 
取扱い終了
64092685 NNCF22635LE9 3 長時間定格型(60分間)タイプ 24.8 ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 2800
223,000
 
 
取扱い終了
64092859 NNCF22235LE9 2.7 30分間タイプ 24 ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 2800
126,000
 
 
取扱い終了
64092868 NNCF22215LE9 2.7 30分間タイプ 15.6 ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 1600
121,000
 
 
取扱い終了
64092877 NNCF22735LE9 3 長時間定格型(60分間)タイプ 24.8 ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 2800
222,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64092676 NNCF22135LE9 19658409 NNCF22135JLE9 NNCF22135JLE9 一体型階段灯20形高光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック) 19658409 一体型階段灯20形高光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック) 1台 61,980 税込68,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092685 NNCF22635LE9 19658418 NNCF22635JLE9 NNCF22635JLE9 一体型階段灯20形高光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック) 19658418 一体型階段灯20形高光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック) 1台 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092859 NNCF22235LE9 19658427 NNCF22235JLE9 NNCF22235JLE9 一体型階段灯20形高光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 19658427 一体型階段灯20形高光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 1台 61,980 税込68,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092868 NNCF22215LE9 19658470 NNCF22215JLE9 NNCF22215JLE9 一体型階段灯20形低光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 19658470 一体型階段灯20形低光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック) 1台 58,980 税込64,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64092877 NNCF22735LE9 19658436 NNCF22735JLE9 NNCF22735JLE9 一体型階段灯20形高光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック) 19658436 一体型階段灯20形高光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック) 1台 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする