大和
超音波洗浄器
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途
洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
仕様
ドレイン(排水溝):あり
付属品
ステンレス受台、タンクカバー(SUS製)
トラスコ品番
481-9497
材質
洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
596
高さ(mm)
391
奥行(mm)
466
電源(V)
単相100
消費電力(W)
755
ヒーター(W)
400
発振周波数(kHz)
40
高周波出力(W)
280
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
495×292×150
槽容量(L)
20.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071920
M8800H-J
¥475,000
¥
429,800
¥472,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください