鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体グリーン色

鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体グリーン色 大和

樹脂ジョイント採用でさらに「静か」「軽量」になりました。
床面ワンタッチロックのため作業効率がアップしました。
樹脂ジョイントが壁などの損傷を低減します。

材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
長さ外寸(mm)
幅外寸(mm)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64090120 LRC50J-PG 466-2105 243 600 800 730×545×1457
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090147 LRC60J-PG 466-2121 243 650 850 780×595×1457
49,436
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090174 LRC80J-PG 466-2148 251 800 1100 1030×745×1449
56,644
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする