曜日別特売

防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 - 大和

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。
加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。
「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。
無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。

用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小表示(g)
秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083576DP-6701K-150337-091650150
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083594DP-6701K-60337-09152060
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083585DP-6701K-32337-09181032
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64083585DP-6701K-3271142497DP-6701K-32-1DP-6701K-32 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 71142497防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)1台
89,980
税込98,978
使用エリアにて注文コードが異なります。詳細は掲載情報ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする