カラーナイロン結束バンド

カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

用途ケーブルの結束、識別。 トラスコ品番828-1619 材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 オレンジ 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)76 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 内容量1箱(10袋×1000本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64078956 PLT3S-M3
74,160
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする