熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット) 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。
さまざまな用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。
耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。
温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。
インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。

用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。 トラスコ品番166-8226 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150 ラベルサイズ(mm)縦5.1×横15.2 ラベル数750枚 内容量1箱(10個)
注意
※パンドウイット社製の熱転写ハンディプリンタ(LS8EQ、LS8E)を使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64078990 C060X020YJC
オープン
98,980
108,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする