PANDUIT(パンドウイット) PANDUIT(パンドウイット)の 電気材料 PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線 PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護 粘着剤付き自在ブッシュ 難燃性 GEE62FR-A/NY 粘着剤付き自在ブッシュ 難燃性 GEE62FR-A/NY 注文コード 粘着剤付き自在ブッシュでです。 トラスコ品番167-1477 内容量1箱(1巻) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GEE62FR-A/NY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64079026 GEE62FR-A/NY ¥253,080 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電線保護その他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity UL認証 防水中継コネクタ?THB387Lシリーズ タカチ電機工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 防具運搬バッグ ヨツギ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ アルミコネクタ 富士商 税込¥1,318~ ¥1,198~ 耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ 税込¥7,918~ ¥7,198~ 関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム) 税込¥79,178~ ¥71,980~ アイボルト 盤用 3分 富士商 税込¥307 ¥279 バスケットへ CLIP ゴムカバー STAR CLIP 税込¥373~ ¥339~ パワージェル 古河電工パワーシステムズ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ エッジカバー シブタニ 税込¥4,279 ¥3,890 高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap 税込¥7,368~ ¥6,698~ 電圧区分テープ 富士商 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 低圧引込みスリーブカバー 富士商 税込¥769~ ¥699~ アイビーガードオートロック ヨツギ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ケーブルシース ヨツギ 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ アルミコネクタカバー 高圧用 富士商 税込¥340~ ¥309~ CLIP スタークリップ STAR CLIP 税込¥516 ¥469 バスケットへ 低圧ポリ管 ヨツギ 税込¥714 ¥649 バスケットへ 低圧引込みスリーブ 富士商 税込¥1,868~ ¥1,698~ アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 税込¥5,938~ ¥5,398~ プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ケーブル収納・配線電線保護電線保護その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電線保護」にはこんなカテゴリがあります 収縮チューブ 非収縮チューブ 編組チューブ スパイラル・コイル/チューブ コルゲートチューブ シート型チューブ 電線保護その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品