小倉クラッチ
定電流コントローラ
パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
用途
メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。
方式
可変定電流出力
機能
張力制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
入力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64089998
CTA 1100
244-5121
DC24~26、電圧変動が±0.1V以下、最大2.0A
1.5以下
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090007
CTA 1200
244-5120
DC24~26、電圧変動が±0.1V以下、最大2.0A
1.5以下
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090016
CTA 3200
244-5119
DC24~26、電圧変動が±0.1V以下、最大3.5A
3.0以下
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません