曜日別特売

ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体

ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体 - 小倉クラッチヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体 - 小倉クラッチ

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。
励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
正確な反復性を要する制御にも対応します。
機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。
機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。
トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。

用途
巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。
モータ試験機:疑似負荷用に。
キャッパー:締付け力の制御に。
フィルム製造機:張力制御に。
径(Φmm)162電圧(V)DC24機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水滴・油滴のある場所での保存・使用は避けてください。
※粉塵の多い場所や内部に液体や異物・腐食性ガスが入り込む可能性がある場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
容量(W)
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090034HB 20244-5124803036.52
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090050HB 40244-5123834046.14
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする