Igus(イグス)
薄型リニアガイドレール ドライリンN
ドライリンN専用アルミニウムレールです。
用途
搬送機
一般機械
材質
アルミニウム
長さ(mm)
60
寸法L(mm)
2000
外径(Φmm)
2000
寸法C4(mm)
60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64081074
NS-01-40-2000
160-3924
40
40
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64081090
NS-01-80-2000
160-3927
80
80
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません