リニアガイドレール ドライリンW ダブルレール

リニアガイドレール ドライリンW ダブルレール - Igus(イグス)リニアガイドレール ドライリンW ダブルレール - Igus(イグス)

ドライリンW専用アルミニウム製ダブルレール

用途
搬送機
一般機械
材質アルミニウム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64080706WS-10-40-2000160-408512020001040
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080715WS-16-60-2000160-409512020001654
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080724WS-20-80-1000160-409712010002074
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080740WS-25-120-500160-409915050025120
オープン
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080977WS-10-80-1000160-408712010001074
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080986WS-10-80-2000160-408812020001074
オープン
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080995WS-10-120-1000160-4090120100010120
オープン
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64081004WS-10-120-2000160-4092120200010120
オープン
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64081020WS-16-60-1000160-409412010001654
オープン
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64081029WS-20-80-500160-40961205002074
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64081038WS-20-80-2000160-409812020002074
オープン
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64081047WS-25-120-1000160-4100150100025120
オープン
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64081056WS-25-120-2000160-4101150200025120
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする