CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式
お子様とのお買い物にて非常に便利です。
用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。
仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。
質量(kg)13
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー
備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。
キャスター100Φ
内容量1台
関連資料:
(2.16MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |