コードレスガーデンブロワ

コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ)

ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)

用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ 仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219 騒音値(dB)94 風速(km/h)185~245 風量(m3/h)高速時130、低速時105 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64092414 ULB18V-130H
16,900
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ コードレスガーデンブロワ ULB 18V-130H
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする