曜日別特売

cotta 小山進シェフ監修 マジパンスティック ハッピーマウス6タイプ

cotta 小山進シェフ監修 マジパンスティック ハッピーマウス6タイプ - cottacotta 小山進シェフ監修 マジパンスティック ハッピーマウス6タイプ - cotta

兵庫県三田市の有名パティスリー「パティシエ エス コヤマ」のオーナーシェフである小山シェフ監修のマジパンスティックです。
マジパン人形の繊細な表情を細工するため、小山シェフがこだわりぬいた形状です。
3本セットで両端にそれぞれ違うサイズのヘラが付いています。
様々なサイズのマジパンに対応し、使い分けることでマジパン人形の表情も変わります。小さいヘラを使えば、マジパン人形の眉毛を細工することもできます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質ABS樹脂全長約170mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409226595889
964
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする