cotta
cotta 穴あきタルトリング 120
側面の穴が蒸気を逃がし、タルト生地をサクッと焼き上げることが出来ます。
シリコン加工はされていません。空焼き不要。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約45
品名・タイプ
タルトリング
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091940
94941
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください