cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取)

cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) - cottacotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) - cottacotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) - cotta

ぷっくりとしたフォルムのcottaオリジナルオーバルフィナンシェ型です。
フィナンシェが一度に8個焼けます。
型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。
型に深さがあって厚めに焼けるので、焼き上がりはパリッと。冷めるとしっとりとした満足感のある食べ応え◎
1個当たり、25g程度生地を入れて焼き上げます。

仕様食洗機:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)80×50(70×40)×H18外寸(mm)300×210×H18品名・タイプフィナンシェ内容量1個
注意
※こちらの型はレシピや使用する油脂との相性があります。やわらかくしたバターかスプレーオイルを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409199499887
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする