曜日別特売

cotta ひなまつりクッキー型(おひなさま・おだいりさま・桃の花)

cotta ひなまつりクッキー型(おひなさま・おだいりさま・桃の花) - cottacotta ひなまつりクッキー型(おひなさま・おだいりさま・桃の花) - cottacotta ひなまつりクッキー型(おひなさま・おだいりさま・桃の花) - cotta

ひな祭りにぴったりのスタンプクッキー型です。

仕様食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ABS外寸(mm)ひな人形:45×41.5、桃の花:32×31品名・タイプクッキー型内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409231797927
765
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする