cotta
cotta パイナップルケーキ型 10個入り(押し棒別売り)
cottaオリジナルのパイナップルケーキ用の枠型です。
別売りの棒を使って生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可
材質
アルミ
外寸(mm)
47×47×H23
品名・タイプ
パイナップルケーキ型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092344
92306
¥
1,289
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください