cotta
cotta アニマルメッセージクッキー型
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
かわいいどうぶつたち達から想いが伝わります。
3個セットです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
ねこ53×46、しろくま43×55.5、パンダ52×45
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1セット
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092378
96258
¥
601
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください