cotta
cotta ボウルストッパー
しっかりとボウルを固定できるシリコン製のストッパーです。
上下でサイズ違いのボウルに使用することができます。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
シリコン
色
茶色
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
229×57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091669
98893
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください