cotta
cotta 絞り袋 SS(50枚入)
使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。
丈夫なビニール製で、少量のクリームやチョコレートの絞りにご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
色
透明
外寸(mm)
120×200
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092229
98891
¥
506
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください