cotta
cotta 菅又亮輔シェフ監修 段付きパレットナイフ
型に入れた生地でもうまくならすことが出来る段付きパレットナイフです。
ナイフ部分に段があるので、手にクリームが付かず手早く美しくナッペすることが出来ます。
仕様
食洗機:不可
材質
ナイフ部:ステンレス 柄部:天然木
寸法(mm)
ステンレス部:135、柄部:約22×12×110
外寸(mm)
約28×245
刃渡り(mm)
105
内容量
1本
注意
※たわし又は磨き粉で洗うと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※金属部は刃状になっていますので、取り扱いにはご注意ください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。手に触れるとケガをする場合があります
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092080
91350
¥
1,081
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください