曜日別特売

cotta CHEFMADE斜線入り正方形食パン型

cotta CHEFMADE斜線入り正方形食パン型 - cottacotta CHEFMADE斜線入り正方形食パン型 - cottacotta CHEFMADE斜線入り正方形食パン型 - cotta

全面についている斜線状の凹凸が腰折れを防止し、斜めに入る焼き色が食欲を引き立てます。
見た目も魅力的なので映える食パンが作れます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質カーボンスチール外寸(mm)149×149×H137内寸(mm)137×137×H130耐熱温度(℃)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409173998834
3,894
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする