cotta
cotta おうち食パン型 1斤
cottaオリジナルのかわいおうちの形の焼き型です。
チョコで窓を描くなど、簡単にアレンジして楽しめます。
仕様
食洗機:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質
スチール・アルミメッキ
サイズ
1斤
外寸(mm)
150×150×H95
内寸(mm)
109×128×H91
内容量
1個
注意
※金属たわし・磨き粉・ナイフなどの硬いものを使用しないでください。
※食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
※金属型は成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。また、これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
※使用前には、空焼きを十分行って表面の油と汚れを完全に取り除いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091714
97054
¥
2,132
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください