cotta
cotta くまパン型 ミニ
かわいいくまの形をしたミニパンが焼けます。
型の内側にスプレーオイルなどを吹付けてから、パン生地を入れて下さい。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可
材質
スチール・アルミメッキ
外寸(mm)
径100×H100
内寸(mm)
91×80×H100
内容量
1個
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※サビが出たらその部分をこすり落とし、うすく食用油を塗って保管してください。
※ご使用前の空焼きを十分に行ってください。
※食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091705
95952
¥
1,911
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください