cotta
cotta うさぎパン 1斤型
cottaオリジナルのうさぎの形の焼き型です。
チョコクリームで顔を描いたり、鼻をつけたりすれば、簡単にかわいくアレンジして楽しめます。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、ガスコンロ:不可
材質
スチール・アルミメッキ
サイズ
1斤
外寸(mm)
150×150×H95
内寸(mm)
105×150×H95
内容量
1個
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。また、これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
※使用前には空焼きを十分行って、表面の油と汚れを完全に取り除いて水拭きなどしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091730
97506
¥
2,751
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください