cotta
cotta シリコン食パン型
オーブン・電子レンジで使用できます。直火不可。耐熱温度230度。
使用前に薄く油を塗ってください。米油がおすすめです。
仕様
電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質
シリコン
色
ベージュ
外寸(mm)
192×92×72
内寸(mm)
182×84×70
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091687
92207
¥
1,416
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください