曜日別特売

cotta パイナップルケーキ用押し棒

cotta パイナップルケーキ用押し棒 - cottacotta パイナップルケーキ用押し棒 - cottacotta パイナップルケーキ用押し棒 - cotta

cottaオリジナルのパイナップルケーキ型用の押し棒です。
棒を使って別売りの枠型に生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:不可材質本体:ステンレス、キャップ:PP外寸(mm)45×45×H120耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409205592307
646
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする