マキタ
充電器DC18WC
長さ(mm)
110
幅(mm)
137
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
67
出力電圧(V)
直流14.4-18
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流2.1
入力周波数(Hz)
50-60
充電時間(分)
約40から160(バッテリーにより異なります)
充電入力容量(VA)
54
適合バッテリー
マキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64090689
DC18WC
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください