ポッシュリビング
ディスプレイスタンド アンティークゴールド
ショップディスプレイだけでなく、お家使いでも。シンプルなデザインで、雑誌やタブレット、スマホ置きにもなるスタンドです。
仕様
ワイヤーサイズ(cm):0.3
材質
アイアン
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63971077
63983
0.035
S
8×8×8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63971086
63984
0.055
L
12×12×12
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください