曜日別特売

自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE

自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE - 明治機械製作所

低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。
メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。
パターンの塗り重ねやすさに特化。

用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220内容量1丁
注意
※カップは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971068FINER-FORCE C
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする