曜日別特売

ネオイーシス ステンレステーブルポット

ネオイーシス ステンレステーブルポット - パール金属

軽い力で閉めやすい、サテン仕上げのテーブルポット。保温・保冷どちらもOK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減。フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。

材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム質量(g)715容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×245仕上サテン保温効力(℃)66以上(10時間)、49以上(24時間)保冷効力(℃)12以下(10時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199250HB-5489
4,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする