東京堂
プラ編みプランター 3341
鉢カバー・花器・花瓶・フラワーベースとしてご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
ポリエチレン、アイアン
サイズ(号)
ケンガイ鉢6
分類
鉢カバー
底径(Φmm)
約外底190
寸法(Φ×高さH)(cm)
約33×41(内約24)
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64198340
GX003341-008
ライトブラウン
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64198349
GX003341-022
ナチュラル
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64198358
GX003341-027
ダークブラウン
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください