東京堂 東京堂の 農業・園芸資材 東京堂の プランター・鉢 東京堂の 花瓶 ノワールコンポートミニS ノワールコンポートミニS 注文コード 64198760 注文コード 64198760 花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質鉄 分類ブラス 金属 寸法(Φ×高さH)(cm)11.5×8.5 内容量1個 注意 ※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CX001911 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64198760 CX001911 ¥2,200 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プランター・鉢 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリフ エッグ グリーンポット 税込¥15,378~ ¥13,980~ プラスター Uポット グリーンポット 税込¥26,378~ ¥23,980~ モードライト バレル グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ モードライト ラウンド グリーンポット 税込¥21,978~ ¥19,980~ エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 税込¥2,198~ ¥1,998~ アンティークブリキコンポート SG Wonder zone 税込¥868~ ¥789~ リーヴァ ローバルーン グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ ラヴァライト Uポット グリーンポット 税込¥12,078~ ¥10,980~ エスポワールハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 税込¥1,978~ ¥1,798~ オプティマス ベース グリーンポット 税込¥27,478~ ¥24,980~ アンティークブリキ&ウッド サークル SG Wonder zone 税込¥593~ ¥539~ フラワーベース TAMAKI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ モードライト ハイキューブ グリーンポット 税込¥40,678 ¥36,980 モードライト プランター グリーンポット 税込¥36,278~ ¥32,980~ モードライト キューブ グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ リッジ グリーンポット 税込¥14,278~ ¥12,980~ エンバス シリンダー グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ バンドール ボール グリーンポット 税込¥10,888~ ¥9,898~ リーヴァ バルーン グリーンポット 税込¥15,378~ ¥13,980~ オプティマス Uポット グリーンポット 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢花瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります 鉢・プランター・ポット 鉢・プランターカバー プランターフック フラワースタンド 植替えシート オーナメント 花瓶 剣山 シェアする マイページ 最近見た商品